SM D63-33-FT/F-I Terminali per frese modulari ad elica estesa

Codice art.: 3110422
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3110422
EAN / GTIN 7291075103441
Codice del produttore 3110422
Numero-L L23980 467

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Massima profondità di taglio (APMX) 33 mm, Flute Count (NOF) 3

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 12
  • Massima profondità di taglio (APMX) 33 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Master Insert Identification (MIID) SDMT 1205

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto