MM ECD-10X145-2T06 IC908 Testine Multi-Master NC per centratura precisa del foro senza utilizzo di boccole guida.

Codice art.: 3404550
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3404550
EAN / GTIN 7291075450392
Codice del produttore 3404550
Numero-L L24060 741

Descrizione

Descrizione:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Cutting Length 13 mm, Cutting Length 13 mm, Cutting Length 13 mm, Cutting Length 13 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10 mm

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Lunghezza di taglio 13 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10 mm