MM ECD-10X145-2T06 IC908 NC Spot Drills for Accurate Hole Location without the need for a Bushing Guide.

Artikelnummer: 3404550
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het centreer- en aanboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3404550
EAN/GTIN 7291075450392
Nummer fabrikant 3404550
L-nummer L24060 741

Omschrijving

Omschrijving:

Centreerboor, interface kenmerken T06, groeflengte 13 mm, groeflengte 13 mm, groeflengte 13 mm, boordiameter (DC) 10 mm

Kenmerk:

  • Functies van interfaces T06
  • Snijlengte 13 mm
  • Boordiameter (DC) 10 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 10 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles