IHP 127 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Codice art.: 3404171
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3404171
EAN / GTIN 7291075481754
Codice del produttore 3404171
Numero-L L24050 1178

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 12.7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 12.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 12.7 mm
  • Functional Length (LF) 5.05 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 12.0
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.95 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto