• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Y-SVJCR 1212K-11S Y-Axis Screw Lock Integral Tools Carrying 7° Clearance 35° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Artikel-Nr.: 3404143
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3404143
EAN / GTIN 7291075479584
Herstellernummer 3404143
L-Nummer L23990 641

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 21 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Funktionsbreite (WF) 0 mm
  • Kopflänge (LH) 21 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VCMT 1103..
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater