Descrizione:
Il set di frese in carburo di ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta è realizzato su rettificatrici CNC all'avanguardia. Ciò si traduce in strumenti di precisione ad alte prestazioni in vari progetti che forniscono tutti i prerequisiti per ottenere risultati ottimali. La forma aggressiva della fresa è particolarmente lunga e garantisce la massima rimozione quando si lavora in aree difficili da raggiungere. Grazie a una geometria appositamente sviluppata dei taglienti, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore al fine di proteggere il pezzo e la fresa. Il set contiene le cinque forme di fresa più comuni, che consentono di ottenere la migliore durata dell'utensile e la maggiore durata in quasi tutte le applicazioni su un'ampia gamma di materiali. Include le forme e le dimensioni più comuni della fresa in un unico set: 52 SKM-N (12x25), 52KUD-N (12x20), 52ZYA-R (12x25), 52ZYA-R (10x19), 52ZYA-R (6x16)
Proprietà:
- Forma: SETK HM-ROUTER SPECIALE MISTO 5PCS
- Idoneità dei materiali: Ghisa, acciaio, acciaio inox
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : 13 X 117
- Dimensioni (P x P): 13 x 117 mm
- Diametro: 13 mm
- Spessore: 117 mm
- Foratura: 6 mm
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Utensili di precisione ad alte prestazioni prodotti su moderne rettificatrici CNC
- La forma aggressiva della fresa è particolarmente lunga e consente la massima rimozione su quasi tutti i materiali
- Include le forme e le dimensioni più comuni della fresa in un unico set: 52 SKM-N (12x25), 52KUD-N (12x20), 52ZYA-R (12x25), 52ZYA-R (10x19), 52ZYA-R (6x16)
Uso:
- Frese comuni per lavori impegnativi su ghisa, acciaio e acciaio inossidabile
- Per operazioni di smerigliatura universale in luoghi difficili da raggiungere con macchine portatili, pneumatiche o elettriche e robot industriali