Leírás:
A egyenes csiszoló PRÉMIUM keményfém vágókészlete a legmodernebb CNC csiszológépeken készül. Ez nagy teljesítményű precíziós szerszámokat eredményez különböző kivitelben, amelyek az optimális eredmény minden előfeltételét biztosítják. Az agresszív maróforma különösen hosszú forgácsolás, és a legnagyobb eltávolítást biztosítja a nehezen elérhető területeken végzett munka során. A vágóélek speciálisan kialakított geometriájának köszönhetően ez a szerszám mindig képes alacsonyan tartani a hőtermelést, hogy megvédje a munkadarabot és a maró-t. A készlet az öt legelterjedtebb maróvágót tartalmazza, amelyek a legjobb szerszámélettartamot és a leghosszabb élettartamot biztosítják szinte minden alkalmazásban, sokféle anyagon. Tartalmazza a készlet leggyakoribb vágóalakzatait és méreteit: 52SKM-N (12x25), 52KUD-N (12x20), 52ZYA-R (12x25), 52ZYA-R (10x19), 52ZYA-R (6x16)
Jellemző:
- Halmazállapot: SETK HM-ROUTER SPECIÁLIS VEGYES 5DB
- Anyagalkalmasság: Öntöttvas, acél, rozsdamentes acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: 13 X 117
- Méret (D x D): 13 x 117 mm
- Átmérő: 13 mm
- Vastagság: 117 mm
- Furat: 6 mm
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Modern CNC csiszológépeken gyártott nagy teljesítményű precíziós szerszámok
- Az agresszív vágóforma különösen hosszú vágást tesz lehetővé, és szinte minden anyagon a legnagyobb eltávolítást biztosítja
- Tartalmazza a készlet leggyakoribb vágóalakzatait és méreteit: 52SKM-N (12x25), 52KUD-N (12x20), 52ZYA-R (12x25), 52ZYA-R (10x19), 52ZYA-R (6x16)
Felhasználás:
- Common maró öntöttvas, acél és rozsdamentes acél igényes munkáihoz
- Univerzális csiszolási feladatokhoz nehezen elérhető helyeken kézi, pneumatikus vagy elektromos gépekkel, valamint ipari robotokkal