Descriere:
Setul de freză PREMIUM din carbură pentru polizor drept este fabricat pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Acest lucru duce la instrumente de precizie de înaltă performanță în diferite modele care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Forma agresivă a cuțitului este deosebit de lungă și oferă cea mai mare îndepărtare atunci când lucrați în zone greu accesibile. Datorită unei geometrii special dezvoltate a marginilor de tăiere, acest instrument reușește întotdeauna să mențină generarea de căldură scăzută pentru a proteja piesa de prelucrat și freză. set conține cele mai comune cinci freze, oferind cea mai bună durată de viață a sculei și cea mai lungă durată de viață în aproape toate aplicațiile pe o mare varietate de materiale. Include cele mai comune forme și dimensiuni de tăiere într-un set: 52SkM-N (12x25), 52KUD-N (12x20), 52ZYA-R (12x25), 52ZYA-R (10x19), 52ZYA-R (6x16)
Caracteristică:
- Formă: SETK HM-ROUTER SPECIAL 5PCS MIXT
- Adecvarea materialului: Fontă, oțel, oțel inoxidabil
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : 13 X 117
- Dimensiune (D x D): 13 x 117 mm
- Diametru: 13 mm
- Grosime: 117 mm
- Orificiu: 6 mm
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Scule de precizie de înaltă performanță fabricate pe mașini moderne de rectificat CNC
- Forma agresivă a cuțitului este deosebit de lungă și oferă cea mai mare îndepărtare pe aproape toate materialele
- Include cele mai comune forme și dimensiuni de tăiere într-un set: 52SkM-N (12x25), 52KUD-N (12x20), 52ZYA-R (12x25), 52ZYA-R (10x19), 52ZYA-R (6x16)
Aplicaţie:
- Common freză pentru lucrări solicitante pe fontă, oțel și oțel inoxidabil
- Pentru sarcini de șlefuire universale în locuri greu accesibile, cu mașini manuale, pneumatice sau electrice, precum și roboți industriali