HM90 EAL D32-3-M16-15-JHP 90° Endmills with a FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying HM90 AXCR 1505 . Inserts for Machining Aluminum

Codice art.: 3400302
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Copy mill

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3400302
EAN / GTIN 7291075483475
Codice del produttore 3400302
Numero-L L23980 3165

Descrizione

Descrizione:

  • Frese a Candela Indexabili
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 30.5 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 32 mm
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 14 mm
  • Overall Length (OAL): 66.9 mm
  • Lunghezza utile (LU): 34.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 30.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M16
  • Diametro della fresa (DC): 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 32 mm
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 14 mm
  • Drive Size (DRVS): 25 mm
  • Functional Length (LF): 41.9 mm
  • Master Insert Identification (MIID): HM90 AXCR 150504R
  • Overall Length (OAL): 66.9 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 13 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 34.5 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto