HM90 EAL D32-3-M16-15-JHP 90° schachtfrezen met FLEXFIT schroefdraadaansluiting voorzien van HM90 AXCR 1505. Snijplaten voor de bewerking van aluminium

Artikelnummer: 3400302
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3400302
EAN/GTIN 7291075483475
Nummer fabrikant 3400302
L-nummer L23980 3165

Omschrijving

Omschrijving:

  • Frees met WSP
  • Afnamediameter, machinezijde (DCONMS): 30,5 mm
  • Diameter (DC/DCX): 32 mm
  • Naantal snijlichamen (CICT): 3
  • Snijkantlengte max. (APMX): 14 mm
  • Overlengte (OAL): 66,9 mm
  • Uitvoerlengte (LU): 34,5 mm

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 30.5 mm
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): M16
  • Skærediameter (DC): 32 mm
  • Skærediameter (DC/DCX): 32 mm
  • CICT (Cutting ITEM Count): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 14 mm
  • Drevstørrelse (DRVS): 25 mm
  • Funktionslængde (LF): 41.9 mm
  • Identifikation af master-indsats (MIID): HM90 AXCR 150504R
  • Samlet længde (OAL): 66.9 mm
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 13 Degrees
  • Brugslængde (LU): 34.5 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles