HM90 EAL D32-3-M16-15-JHP 90° končni rezkarji s prilagoditvijo za navoj FLEXFIT, ki nosi HM90 AXCR 1505. Vložki za obdelavo aluminija

Št. art.: 3400302
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3400302
EAN/GTIN 7291075483475
Številka proizvajalca 3400302
L-število L23980 3165

Opis

Opis:

  • Čelni frez z WSP
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 30,5 mm
  • Premer (DC/DCX): 32 mm
  • Število rezalnih teles (CICT): 3
  • Dolžina rezalnega roba max (APMX): 14 mm
  • Površna dolžina (OAL): 66,9 mm
  • Izhodna dolžina (LU): 34,5 mm

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 30.5 mm
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): M16
  • Premer rezanja (DC): 32 mm
  • Premer rezanja (DC/DCX): 32 mm
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Najvecja globina reza (APMX): 14 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 25 mm
  • Funkcijska dolžina (LF): 41.9 mm
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): HM90 AXCR 150504R
  • Celotna dolžina (OAL): 66.9 mm
  • Najvecji kot nagiba (RMPX): 13 Degrees
  • Uporabna dolžina (LU): 34.5 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse