• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

XNMG 090404-F3M IC6015 Double-sided 70° Rhombic Inserts for Stainless Steel Finishing Applications

Codice art.: 3395594
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie NEOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3395594
EAN / GTIN 7291075478945
Codice del produttore 3395594
Numero-L L23950 2003

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo F3M, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 10.14 mm, Diametro inscritto (IC) 9.53 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo F3M
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 10.14 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.53 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

Download & documenti

Della stessa famiglia "NEOTURN" Visualizza tutto