SPACER STUB 32X20 Stub Spacer Rings In Accordance with DIN 2084-B Standard

Codice art.: 3380384
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3380384
EAN / GTIN 7291075409567
Codice del produttore 3380384
Numero-L L24000 138

Descrizione

Descrizione:

Componenti, Diametro corpo (BD) 47 mm, Lunghezza corpo (LB) 20 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 47 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 20 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm