• Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

SPACER STUB 32X20 Distanční kroužky podle DIN 2084-B

Artiklové číslo: 3380384
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3380384
EAN / GTIN 7291075409567
Číslo výrobce 3380384
L-číslo L24000 138

Popis

Popis:

Části držáku nástroje, průměr tělesa (BD) 47 mm, délka tělesa (LB) 20 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 47 mm
  • Délka telesa (LB) 20 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm