• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

SPACER STUB 32X1 Stub Spacer Rings In Accordance with DIN 2084-B Standard

Codice art.: 3380378
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3380378
EAN / GTIN 7291075409529
Codice del produttore 3380378
Numero-L L24000 135

Descrizione

Descrizione:

Componenti, Diametro corpo (BD) 47 mm, Lunghezza corpo (LB) 1 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 47 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 1 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm