• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

SPACER STUB 32X1 Stub Spacer Rings In Accordance with DIN 2084-B Standard

Artikelnummer: 3380378
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3380378
EAN/GTIN 7291075409529
Nummer fabrikant 3380378
L-nummer L24000 135

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouderdelen, huisdiameter (BD) 47 mm, huislengte (LB) 1 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 47 mm
  • Lichaamslengte (LB) 1 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm