MM ECDF200A250-2T12 IC908 MULTI-MASTER Exchangeable Solid Carbide Flat Bottom Drill Heads

Réf.: 3376049
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3376049
EAN / GTIN 7291075466416
Réf. fabricant 3376049
Article hors catalogue L24060 738

Description

Description:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 20 mm, Protruding Length (LPR) 41 mm

Caractéristique(s):

  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 20 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 20 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 41 mm