HCP 282-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili autocentranti per punte DCN, per acciai legati e ghise

Codice art.: 3375369
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3375369
EAN / GTIN 7291075498509
Codice del produttore 3375369

Descrizione

Descrizione:

Teste di foratura modulari, diametro di taglio (DC) 28,2 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 28,0

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.63 mm
  • Diametro della fresa (DC): 28.2 mm
  • Functional Length (LF): 9.8 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 28.0
  • Point Length (PL): 6.42 mm