HCP 282-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavy pro vrtáky DCN pro obrábění ocel a litiny (ISO-P a ISO-k )

Artiklové číslo: 3375369
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3375369
EAN / GTIN 7291075498509
Číslo výrobce 3375369

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 28,2 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 28,0

Charakteristika:

  • Úhel útoku 30 stupňů
  • Šířka rohového zkosení (CHW): 0,63 mm
  • Průměr řezu (DC): 28,2 mm
  • Délka funkce (LF): 9,8 mm
  • Kód velikosti sedadla břitové destičky (SSC): 28,0
  • Délka bodu (PL): 6,42 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku