{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma della testa della vite | Testa cilindrica | |
| Con sede | no | |
| Lunghezza nominale L | 50 mm | |
| Misura del filetto d1 | M4 | |
| Profilo di azionamento | Profilo TORX® interno | |
| Dimensione azionamento | T15 | |
| Superficie | es. lucida | |
| Esecuzione codolo | Teilgewinde | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Vite da macchina | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Materiale | acciaio | |
| Classe di resistenza | 4.6 |
| Codice articolo | 3370297 | |
| EAN / GTIN | 7291075618440 | |
| Codice del produttore | 3370297 |