{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma de la cabeza del tornillo | Cabeza cilíndrica | |
| Con collar | no | |
| Longitud nominal L | 50 mm | |
| Tamaño de rosca d1 | M4 | |
| Perfil de accionamiento | TORX® interior | |
| Tamaño accionamiento | T15 | |
| Superficie | brillante | |
| Modelo de vástago | Rosca parcial | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tornillo de máquina | |
| Tipo de rosca | M | |
| Material | acero | |
| Clase de resistencia | 4.6 |
| Número de artículo | 3370297 | |
| EAN / GTIN | 7291075618440 | |
| Número del fabricante | 3370297 | |
| Número L | L23910 109935 |