• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SH-D32-4D-A Stahlbohrstangen mit verzahnter Schnittstelle für AVC-Wechselköpfe

Artikel-Nr.: 3359551
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3359551
EAN / GTIN 7291075426946
Herstellernummer 3359551
L-Nummer L23990 385

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Funktionslänge (LF) 218 mm, Gesamtlänge (OAL) 218 mm, Schafthöhe (H) 29 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm
  • Funktionslänge (LF) 218 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 218 mm
  • Schafthöhe (H) 29 mm