Prolunga base per adattatori, M6 − 20, Per ⌀ codolo dei maschi a filettare: 16mm

Codice art.: 335648 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ codolo dei maschi a filettare (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Diametro di serraggio min. 16 mm
Diametro di serraggio max. 16 mm
Tipo di prodotto Prolunga portautensili
Lunghezza complessiva 63 mm
Altezza complessiva 16 mm
Larghezza complessiva 16 mm
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 335648 16
EAN / GTIN 4045197565754
Codice del produttore 335648 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Prolunga degli adattatori con serraggio diretto del maschio a filettare.

Per:

Adattatore GARANT n. art. 338123, 338126; pezzo intermedio n. art. 338142.