• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Basisverlängerung für Übergangsstücke, M6 − 20, für Gewindebohrer-Schaft-⌀: 16mm

Artikel-Nr.: 335648 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewindebohrer-Schaft-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Basisverlängerung für Übergangsstücke
Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 16 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 34,5 mm
zum Gewindebohren geeignet ja
Größe Gewindebohrer min. D1 M6
Größe Gewindebohrer max. D1 M20
Produktart Werkzeugaufnahmen-Verlängerung
Länge gesamt L 63 mm
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 335648 16
EAN / GTIN 4045197565754
Herstellernummer 335648 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Verlängerung der Übergangsstücke mit Direktspannung des Gewindebohrers.

Passend für:

GARANT Übergangsstück Nr. 338123, 338126; Zwischenstück Nr. 338142.