{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Basisverlängerung für Übergangsstücke | |
| Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 | 16 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 34,5 mm | |
| Potrivit pentru filetare | da | |
| Mărime min. tarod D1 | M6 | |
| Mărime max. tarod D1 | M20 | |
| Tip produs | Extensie portsculă | |
| Lungimea totală L | 63 mm | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 335648 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197565754 | |
| Număr producător | 335648 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |