• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola a innesto rapido con frizione, M6 − M20, ⌀ Codolo maschi a filettare: 6mm

Codice art.: 335620 6
Sconto
84,39 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
83 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo maschi a filettare (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo maschi a filettare 6 mm
Campo maschi a filettare M6 − M20
⌀ Esterno D 50 mm
⌀ Codolo d 31 mm
Lunghezza di raccordo L 35 mm
Sporgenza totale H 34 mm
Quadro del codolo 4,9 mm
Tipo di prodotto Bussola a innesto rapido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 335620 6
EAN / GTIN 4045197152718
Codice del produttore 335620 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Bussole a innesto rapido con frizione.

Uso:

Per fori ciechi.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (Rm 600 − 800 N/mm2). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.