Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité, M6 − M20, ⌀ queue taraud: 6mm

Réf.: 335620 6
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
74 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue taraud (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Référence fabricant Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre Queue cylindrique; Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 31 mm; 6 mm
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Diamètre de queue DS 31 mm; 6 mm
Longueur queue LS 35 mm
Interface côté machine Queue cylindrique
Interface côté pièce Queue cylindrique
Longueur de col A 34 mm
Diamètre extérieur côté outil D 50 mm
Pour taraudage oui
Taille taraud min. D1 M6
Taille taraud max. D1 M20
Interface interface 1; interface 2
Type de produit adaptateur pour porte-outils
Longueur totale L 66,5 mm
Hauteur totale H1 50 mm
Largeur totale B1 50 mm
Possibilité d’arrosage interne non
Poids 0,58 kg
Sommaire 1 pc.
Pour diamètre de queue de taraud 6 mm
Pour tige carrée 4,9 mm

Identification et classification

Référence article 335620 6
EAN / GTIN 4045197152718
Réf. fabricant 335620 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage avec friction.

Utilisation:

Pour trous borgnes.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (Rm 600 − 800 N/mm2). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.