{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante |
sin entrada de lubricante refrigerante
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
sin salida de lubricante refrigerante
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cilíndrico
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 |
Mango cilíndrico
|
|
| Forma de asiento |
Mango liso
|
|
| Diseño de asiento |
sistema métrico; sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
31 mm; 6 mm
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga; Taladro (interior)
|
|
| Diámetro vástago DS |
31 mm; 6 mm
|
|
| Longitud vástago LS |
35 mm
|
|
| Lubricante refrigerante |
no
|
|
| Denominación del fabricante |
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
Mango cilíndrico
|
|
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo |
Mango cilíndrico
|
|
| Longitud de alcance A |
34 mm
|
|
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D |
50 mm
|
|
| Apto para macho para roscar |
sí
|
|
| Tamaño de macho para roscar mín. D1 |
M6
|
|
| Tamaño de macho para roscar máx. D1 |
M20
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Para diámetro del vástago del macho para roscar |
6 mm
|
|
| Para vástago cuadrado |
4,9 mm
|
|
| Tipo de producto |
Mandrinos de cambio rápido
|
|
| Diámetro exterior total D |
50 mm
|
|
| d |
31 mm
|
|
| H |
34 mm
|
|
| Longitud total L |
66,5 mm
|
|
| Posibilidad de refrigeración interior |
no
|
|
| Peso |
0,58 kg
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 335620 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197152718 | |
| Número del fabricante | 335620 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |