• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HSK A63WH ASHL25-1 HPMC Holders with HSK Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools with High-Pressure Multi-Connection

Codice art.: 3354340
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3354340
EAN / GTIN 7291075437331
Codice del produttore 3354340
Numero-L L24120 2200

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 100 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 30 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 70 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Overall Height (OAH) 82 mm