• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63WH ASHL25-1 HPMC Grundhalter mit HSK-Schnittstelle für Multi Connection-Werkzeughalter

Artikel-Nr.: 3354340
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3354340
EAN / GTIN 7291075437331
Herstellernummer 3354340
L-Nummer L24120 2200

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 100 mm
  • Körperlänge (LB) 30 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 70 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 82 mm