• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

DDD-E3 21.81-24.10 NOM 0 Dvoutrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory se 4břitým vnějším závitem a pájenými břity

Artiklové číslo: 3350003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3350003
EAN / GTIN 7291075227161
Číslo výrobce 3350003
L-číslo L24020 563

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 56 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19.5 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TDO-I2
  • Maximální prumer rezu (DCX) 24.1 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 21.81 mm
  • Celková délka (OAL) 56 mm