TAGLIATUBI AUTOMATICO 35 MM

Codice art.: 334C.35
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto tagliatubi
Per materiale dei tubi rame
Esecuzione Con funzione cricchetto
Numero di rotelle 1
Peso totale 944 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 334C.35
EAN / GTIN 3662424068768
Codice del produttore 334C.35
Numero-L L60130 9020
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Manopola comfort per lavorare velocemente
  • Guida ottimale del tubo. Taglio ad angolo di 90°
  • Scanalatura per taglio a filo intorno al bordo svasato
  • Sbavatore retrattile e girevole, diam. 3,2 mm
  • Rotella di ricambio nel manico

Proprietà:

  • Diametro di taglio: 3 - 35 mm; 1/4 - 1″1/4
  • Peso (kg) 0,944