• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrschneider fuer Kupferrohre 35 mm

Artikel-Nr.: 334C.35
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Rohrschneider
geeignet für Rohrmaterial Kupfer
Ausführung mit Ratschefunktion
Anzahl Schneidrädchen 1
Gewicht gesamt 944 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 334C.35
EAN / GTIN 3662424068768
Herstellernummer 334C.35
L-Nummer L60130 9020
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfortknauf für schnelles Arbeiten
  • Optimale Rohrführung. Schnitt im 90°-Winkel
  • Rille für bündigen Schnitt um den Bördelrand
  • Einziehbarer, drehbarer Entgrater, Durchm. 3,2 mm
  • Ersatz-Schneidrädchen im Griff

Merkmal:

  • Schneiddurchmesser: 3 - 35 mm; 1/4 - 1″1/4
  • Gewicht (kg) 0,944