COUPE TUBE PRECISION CUIVRE 35MM

Réf.: 334C.35
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
Type de produit coupe-tubes
Pour matériaux tubulaires cuivre
Exécution avec fonction de cliquet
Nombre de molettes 1
Poids total 944 g

Identification et classification

Référence article 334C.35
EAN / GTIN 3662424068768
Réf. fabricant 334C.35
Article hors catalogue L60130 9020
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Bouton confort pour un travail rapide
  • Guidage optimal du tube. Coupe à 90°
  • Rainure pour une coupe affleurante autour du rebord
  • Ébavureur rotatif rétractable, diam. 3,2 mm
  • Molette de coupe de rechange dans la poignée

Caractéristique(s):

  • Diamètre de coupe: 3 - 35 mm ; 1/4 - 1″1/4
  • Poids (kg) 0,944