• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HSK A63TM ASHR 25 1 HPMC Square Shank Tool Adapters with HSK Exchangeable Shanks for Multi-Tasking Machines with High-Pressure Coolant Channels

Codice art.: 3347956
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3347956
EAN / GTIN 7291075407884
Codice del produttore 3347956
Numero-L L24230 155

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 137 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Overall Height (OAH) 82 mm
  • Overall Length (OAL) 157 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 137 mm
  • Shank Size (SS) 63
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati