• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

HSK A63TM ASHR 25 1 HPMC Základní držák s rozhraním HSK pro držáky nástrojů Multi Connection

Artiklové číslo: 3347956
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3347956
EAN / GTIN 7291075407884
Číslo výrobce 3347956
L-číslo L24230 155

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky, průměr držáku na straně stroje (DCONMS) 63 mm, délka nástroje (LPR) 137 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 42 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Celková výška (OAH) 82 mm
  • Celková délka (OAL) 157 mm
  • Délka upínace (LPR) 137 mm
  • Velikost stopky (SS) 63
  • Šírka stopky (B) 25 mm