SW 25C-D63-JHP Steli per frese SGST per incavatura sottile

Codice art.: 3345515
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3345515
EAN / GTIN 7291075389456
Codice del produttore 3345515
Numero-L L24130 26

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro corpo (BD) 25 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Overall Length (OAL) 83 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 83 mm