SW 25C-D63-JHP Shanks for SGST Slim Slot Milling Disk Cutters

Réf.: 3345515
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SLIMSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 3345515
EAN / GTIN 7291075389456
Réf. fabricant 3345515
Article hors catalogue L24130 26

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre corps (BD) 25 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Longueur hors tout (OAL) 83 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 83 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SLIMSLIT" Afficher tout