FFT3 WXMT 030206T IC808 Plaquitas Trigonales Pequeñas de Una Cara para Fresado con Alto Avance

Número de artículo: 3343670
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-3 días laborables
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
Número de artículo 3343670
EAN / GTIN 7291075392708
Número del fabricante 3343670
Número L L23970 177

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 4.2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 4.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 4.2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 4.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.8 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3

Productos adecuados