• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

JHP ELBOW 90-5/16-7/16UNF Adattatore a gomito per sistemi ad alta pressione

Codice art.: 3337830
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3337830
EAN / GTIN 7291075384758
Codice del produttore 3337830
Numero-L L24000 472

Descrizione

Descrizione:

Accessori per Sistemi di Refrigerazione

Proprietà:

  • Coolant Entry Diameter (CND) 4.4 mm
  • Coolant Entry Thread Size (CNT) 7/16″-20 UNF
  • Coolant Exit Diameter (CXD) 4 mm
  • Coolant Exit Thread Size (CXT) 5/16″-24 UNF
  • Drive Size (DRVS) 12.7 mm