SGST 63-16-1.0-12Z Frese per incavatura stretta per inserti SLIMSLIT

Codice art.: 3336587
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3336587
EAN / GTIN 7291075389272
Codice del produttore 3336587
Numero-L L24130 21

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 19 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Larghezza taglio (CW) 1 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 19 mm
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 12
  • Larghezza taglio (CW) 1 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GFT 1.0J-0.1
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 1260 rpm