SGST 63-16-1.0-12Z Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3336587
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SLIMSLIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336587
EAN / GTIN 7291075389272
Gyártó száma 3336587
L-szám L24130 21

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 19 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 12, šířka řezu (CW) 1 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 19 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágási szélesség (CW) 1 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GFT 1,0J-0,1
  • Merítési szög max (RPMX) 1260 ford/perc

Megfelelő termékek

Betétek