PCLXR 2020K-12X-JHP Utensili con fissaggio a leva e refrigerazione interna ad alta pressione per inserti rombici a 80° CXMG

Codice art.: 3336048
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3336048
EAN / GTIN 7291075391411
Codice del produttore 3336048
Numero-L L23990 1667

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 125 mm, Head Length (LH) 25 mm, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 125 mm
  • Functional Width (WF) 25 mm
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.5 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CXMG 12...
  • Overall Length (OAL) 125 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm