PCLXR 2020K-12X-JHP Bară de strunjire cu levier de basculare și alimentare cu lichid de răcire țintită pentru plăcuțele CXMG rombică de 80°.

Cod articol.: 3336048
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3336048
EAN / GTIN 7291075391411
Număr producător 3336048
L-Număr L23990 1667

Descriere

Descriere:

Scule cu Bară de strunjire de prindere cu levier de basculare și alimentare cu lichid de răcire țintită pentru plăcuțele CXMG rombică de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.5 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CXMG 12 .
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm