• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

MD-DFN 380 HEAD Testina indexabile per foratura, con canali interni per il refrigerante

Codice art.: 3335857
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3335857
EAN / GTIN 7291075356533
Codice del produttore 3335857
Numero-L L24040 78

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6.9 mm, Cutting Diameter (DC) 38 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 38.0

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6.9 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 38 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 38.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 38 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 38.0
  • Master Insert Identification (MIID) HFP 380-IQ
  • Point Length (PL) 8.2 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 38 mm