D3N 200-060-25A-3D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e piano per il serraggio. 3xD

Codice art.: 3335703
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3335703
EAN / GTIN 7291075391954
Codice del produttore 3335703
Numero-L L24040 753

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 20 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 20, Overall Length (OAL) 157.24 mm, Usable Length (LU) 64.32 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 20.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 20 mm
  • Diametro flangia (DF) 32 mm
  • Functional Length (LF) 93.92 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 20
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) H3P 200
  • Overall Length (OAL) 157.24 mm
  • Point Length (PL) 4.32 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 101.24 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 64.32 mm