D3N 200-060-25A-3D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3335703
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3335703
EAN/GTIN 7291075391954
Številka proizvajalca 3335703
L-število L24040 753

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 20 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 20, skupna dolžina (OAL) 157,24 mm, efektivna dolžina (LU) 64,32 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 20,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 20 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 93,92 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 20
  • Razpon L/D 3 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 200
  • Skupna dolžina (OAL) 157,24 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,32 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 101,24 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 64,32 mm