D3N 125-037-16A-3D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 3xD

Número de artículo: 3335693
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3335693
EAN / GTIN 7291075391855
Número del fabricante 3335693
Número L L24040 729

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 12.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12, Longitud total (OAL) 111.17 mm, Longitud utilizable (LU) 40.21 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 12.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 12.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 12.5 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 20 mm
  • Longitud funcional (LF) 60.46 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H3P 125
  • Longitud total (OAL) 111.17 mm
  • Point Length (PL) 2.71 mm
  • Voladizo (LPR) 63.17 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 48 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 40.21 mm

Productos adecuados