SEL 2525X16 JHP-MC Utensili per filettatura esterna con ingresso del refrigerante sul fondo

Codice art.: 3331273
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie ISCARTHREAD
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3331273
EAN / GTIN 7291075381740
Codice del produttore 3331273
Numero-L L24090 98

Descrizione

Descrizione:

Utensili Laydown per Filettatura, Head Length (LH) 36.2 mm

Proprietà:

  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Head Length (LH) 36.2 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARTHREAD" Visualizza tutto