QCP 255-2M IC908 Cuspidi a doppio margine per punte DCN, per lavorazioni di acciai con eccellenti finiture superficiali

Codice art.: 3325756
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3325756
EAN / GTIN 7291075383515
Codice del produttore 3325756
Numero-L L24050 2218

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 25.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 25.0, Point Angle (SIG) 136 Degrees, Protruding Length (LPR) 15.98 mm

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 25.5 mm
  • Functional Length (LF) 10.6 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 25.0
  • Point Angle (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 5.38 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 15.98 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto